曜日別特売
170-01303 ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47490854

ヘラマンタイトン ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(50m)仕様スリーブ径:35mm 、 色:黒 、 材質:ポリアミド 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:1.1mm 、 シリーズ:Helagaine HEGWS 、 EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS. Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ. Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。. 主な特徴 ; 優れた耐引き裂き性 ; 高い耐摩耗性 ; 油圧ホース最適保護 ; 液体噴流による傷害を最小限に抑制 ; 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠注文コード47490854品番170-01303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スリーブ径:35mm 、 色:黒 、 材質:ポリアミド 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:1.1mm 、 シリーズ:Helagaine HEGWS 、 EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS. Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ. Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。. 主な特徴 ; 優れた耐引き裂き性 ; 高い耐摩耗性 ; 油圧ホース最適保護 ; 液体噴流による傷害を最小限に抑制 ; 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする