曜日別特売
170-42500 ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47490958

ヘラマンタイトン ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(50m)仕様スリーブ径:25mm 、 色:黒 、 材質:ポリアミド 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:18mm 、 最大ケーブル径:28mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS. HSG0熱切断工具RS品番< 446-257') 446-257/を使用すると、切断時のほつれを防止できます。. HEG編組スリーブ. ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ. HEGPV. さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1. HEGPA66. HEGPVよりもさらに高いレベルのカバレッジ 優れた耐摩耗性 高い柔軟性 使用が簡単 圧縮すると拡張 高い表面被覆力注文コード47490958品番170-42500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スリーブ径:25mm 、 色:黒 、 材質:ポリアミド 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:18mm 、 最大ケーブル径:28mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS. HSG0熱切断工具RS品番< 446-257') 446-257/を使用すると、切断時のほつれを防止できます。. HEG編組スリーブ. ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ. HEGPV. さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1. HEGPA66. HEGPVよりもさらに高いレベルのカバレッジ 優れた耐摩耗性 高い柔軟性 使用が簡単 圧縮すると拡張 高い表面被覆力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする