ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47491378
品番
VC1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:50 x 25 x 20mm●保護されたボリューム:0.12m3●保護半径:0.3m●製品ライフ:1年●保護用金属:アルミニウム, 真鍮, 銅, 鉄, スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応