2312402 ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETI[制御機器] 47492963

ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)4
内容量1袋(5個)注文コード47492963品番2312402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27キャップ色材質(本体)セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする