5SE2302 ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS 47493453

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)2
内容量1袋(10個)注文コード47493453品番5SE2302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)2キャップ色ピンク遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)サイズ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする