Mag-Lite
マグライト Dセル 懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47504206
品番
S2D015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::674g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:D-Cell●長さ:254 mm●2、3又は4 DセルMaglite