内容量1個仕様材質:ナイロン、PP●形状:フラット●長さ:168mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ハンドルの形状:フラット●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω注文コード47507304品番35687