Luminous(ルミナス)
ウレタンキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47512065
品番
L100US-GYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
業務用 高耐荷重キャスター ポール直径25mm用
用途
静止耐荷500kg
適合
ルミナスΦ25mmポール用
高さ(mm)
135
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×135
材質(キャスター)
ウレタン
動荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
100
静止耐荷重(kg)
500
材質(取付部)
スチール
注意
※走行耐荷重100kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400