曜日別特売

リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
定格電流(A)0.2
内容量1袋(5個)注文コード47517287品番0312.200VXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:200mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.3 x 32mm 、 直径:6.35mm 、 全長:31.75mm 、 本体材質:ガラス 、 サイズ指定:3AG 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Littelfuse 312 / 318シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuseの業務用312 / 318シリーズ3AG速断型ヒューズは、幅広い用途の要件を満たすと同時に、信頼性の高い性能を発揮します。 312 / 318シリーズの速断型ヒューズは、電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、内部回路や部品を保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.2遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)Φ6.35×31.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする