0235.500MXP リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE 47517357

リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電流(A)0.5
内容量1袋(10個)注文コード47517357品番0235.500MXP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様定格電流:500mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線サイズ(mm)Φ5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする