仕様定格電流:600mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 直径:5mm 、 全長:20mm 、 本体材質:ガラス 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.6遮断電流(A)35(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線無サイズ(mm)Φ5×20