仕様定格電流:62mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.3 x 32mm 、 直径:6.35mm 、 全長:31.75mm 、 本体材質:ガラス 、 サイズ指定:3AG 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Littelfuse 312 / 318シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuseの業務用312 / 318シリーズ3AG速断型ヒューズは、幅広い用途の要件を満たすと同時に、信頼性の高い性能を発揮します。 312 / 318シリーズの速断型ヒューズは、電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、内部回路や部品を保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.062遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応