曜日別特売

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
定格電流(A)10
定格電圧(V)450DC
内容量1箱(1000個)注文コード47517436品番0505010.MXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:10A 、 定格電圧:450V 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.35 x 31.75mm 、 直径:6.35mm 、 全長:31.75mm 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 250 V dc, 20 kA @ 450 V ac 、 サイズ指定:3AB 、 ULクラス:UL248-14 、 動作温度 Max:+125℃種類管型ヒューズ定格電圧(V)450DC定格電流(A)10遮断電流(A)20000(@450VAC)/1000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする