曜日別特売
0508001.MXEP リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE 47517533

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)
定格電流(A)1
定格電圧(V)1000AC/DC
内容量1袋(10個)注文コード47517533品番0508001.MXEP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様定格電流:1A●定格電圧:1kV●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.35 x 31.75mm●直径:6.35mm●全長:31.75mm●本体材質:セラミック●遮断容量最大電圧 R:10 kA @ 1000 V ac, 10 kA @ 1000 V dc●サイズ指定:3AB●ULクラス:UL248-14●シリーズ:508種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@1000VAC/VDC)リード線サイズ(mm)Φ6.985×32.72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする