曜日別特売

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
定格電流(A)20
定格電圧(V)500AC/DC
内容量1袋(5個)注文コード47517576品番0505020.MXEP.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:20A●定格電圧:500V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.35 x 31.75mm●直径:6.35mm●全長:31.75mm●本体材質:セラミック●遮断容量最大電圧 R:20 kA @ 500 V dc, 30 kA @ 500 V ac●サイズ指定:3AB●ULクラス:UL248-14●シリーズ:505種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/DC定格電流(A)20遮断電流(A)50000(@500VAC)/20000(@500VDC)リード線サイズ(mm)Φ6.985×32.72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする