仕様定格電流:30A●定格電圧:500V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.35 x 31.75mm●直径:6.35mm●全長:31.75mm●本体材質:セラミック●遮断容量最大電圧 R:20 kA @ 500 V dc, 30 kA @ 500 V ac●サイズ指定:3AB●ULクラス:UL248-14●シリーズ:505種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/DC定格電流(A)30遮断電流(A)50000(@500VAC)/20000(@500VDC)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応