曜日別特売
314.500P リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE 47517777

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
定格電流(A)0.5
定格電圧(V)250AC
内容量1袋(10個)注文コード47517777品番314.500P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様定格電流:500mA 、 定格電圧:250V ac 、 溶断速度:F 、 ヒューズサイズ:6.3 x 32mm 、 直径:6.3mm 、 全長:32mm 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:10 kA @ 125 V dc、35 A @ 250 V ac 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0.125A → 30A:UL 0.125A → 20A:CSA 1 → 30A:PSE. 速断型ヒューズ 314シリーズ. セラミック包装ヒューズ種類管型ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする