ルビコン
ルビコン 電解コンデンサ 120μF
450CXW120MEFC18X31.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
47521216
品番
450CXW120MEFC18X31.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:5000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:800mA 、 リーク電流:3√CV μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 CXWシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応