COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250 A, 400 A SD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
47525285
品番
SD12-PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:NH1, NH2●定格電流:250 A, 400 A●シリーズ:SD
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応