COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
47525389
品番
32NNSBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
550
定格電流(A)
32
取付方式
DINレール取付
仕様
定格電流:32A●定格電圧:550V ac●極数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応