COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1個
定格電流(A)
160
400
160
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47525495
品番
TD00-DI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
160
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●極数:3●ケース材質:PBT●端子タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応