RS200H レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac COOPER BUSSMANN 47525635

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47525635品番RS200H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする