3NC1093 レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENS 47526719

レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード47526719品番3NC1093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能極数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする