曜日別特売
1205516 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47538558

圧着工具 Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.5mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●全体長:320mm●シリーズ:CF 3000-2.5 120V●Phoenix Contact CF 3000シリーズベンチプレス、テープ式フェルール用. CF 3000シリーズの120 Vポータブル電動ベンチプレスは、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のDIN 46228-4テープ式絶縁圧着ワイヤフェルールの自動ストリッピングと圧着に使用します。 このCF 3000圧着及びストリッピング用のベンチプレスを使用すれば、一度の操作で導体をストリッピングしてから、台形のクリンプを作成し、1時間で最大1200個のフェルールを処理できます。 予備のロケータについては、品番 ; 803-4367 803-4367 (1.0 mm 2 )及び ; 803-4376 803-4376 (1.5 mm 2 )を参照してください。 適切なテープ式ワイヤ圧着フェルールについては、代表品番 ; 804-6893 804-6893 及び ; 804-6919 804-6919 を参照してください。注文コード47538558品番1205516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.5mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●全体長:320mm●シリーズ:CF 3000-2.5 120V●Phoenix Contact CF 3000シリーズベンチプレス、テープ式フェルール用. CF 3000シリーズの120 Vポータブル電動ベンチプレスは、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のDIN 46228-4テープ式絶縁圧着ワイヤフェルールの自動ストリッピングと圧着に使用します。 このCF 3000圧着及びストリッピング用のベンチプレスを使用すれば、一度の操作で導体をストリッピングしてから、台形のクリンプを作成し、1時間で最大1200個のフェルールを処理できます。 予備のロケータについては、品番 ; 803-4367 803-4367 (1.0 mm 2 )及び ; 803-4376 803-4376 (1.5 mm 2 )を参照してください。 適切なテープ式ワイヤ圧着フェルールについては、代表品番 ; 804-6893 804-6893 及び ; 804-6919 804-6919 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする