商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ タイプ:ケーブルラグ●最小ワイヤサイズ:0.75mm2●最大ワイヤサイズ:6 mm2●全体長:256mm●シリーズ:CRIMPFOX-RCI 6●Phoenix Contact CRIMPFOX RCI 6手動圧着ペンチ. CRIMPFOX RCI 6手動圧着ペンチは、均整のとれた赤色、青色、黄色の絶縁ワイヤ端子(ケーブルの断面積: 0.75 → 6 mm 2 (AWG 20 → 10)の圧着に使用します。 このCRIMPFOX RCI 6手動圧着ペンチは、3つのマークが付いたダイステーション、サイドエントリ及びリリース可能なラチェットロック機構を備えているので、確実な圧着と人間工学に基づいたハンドルが保証されます。 このCRIMPFOX RCI 6手動圧着ペンチを使用すれば、楕円形のクリンプを作成できます。注文コード47538637品番1212057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)