曜日別特売
1212111 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47538646

圧着工具 Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コネクタ タイプ:D-Sub●最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:0.5 mm2●全体長:198mm●シリーズ:CRIMPFOX-DSUB 5●Phoenix Contact CRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチ. CRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチは、ワイヤ径0.08 mm → 0.5 mm 2 (22-28 AWG)の高密度、圧延、D-Subコンタクトとともに使用します。 これらのCRIMPFOX-DSUB 5圧着プライヤは、コンタクトロケータ、3つのダイステーション、リリース可能なラチェット機構を備えているので、確実な圧着と導体のサイドエントリが保証されます。 これらのCRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチを使用すれば、「B」クリンプを作成できます。注文コード47538646品番1212111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コネクタ タイプ:D-Sub●最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:0.5 mm2●全体長:198mm●シリーズ:CRIMPFOX-DSUB 5●Phoenix Contact CRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチ. CRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチは、ワイヤ径0.08 mm → 0.5 mm 2 (22-28 AWG)の高密度、圧延、D-Subコンタクトとともに使用します。 これらのCRIMPFOX-DSUB 5圧着プライヤは、コンタクトロケータ、3つのダイステーション、リリース可能なラチェット機構を備えているので、確実な圧着と導体のサイドエントリが保証されます。 これらのCRIMPFOX-DSUB 5手動圧着ペンチを使用すれば、「B」クリンプを作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする