商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ タイプ:コンタクト●最小ワイヤサイズ:6mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:256mm●シリーズ:CRIMPFOX-TC 10●Phoenix Contact CRIMPFOX-TC 10手動圧着ペンチ. CRIMPFOX-TC 10手動圧着ペンチは、ワイヤ径6 → 10 mm 2 のターンドコンタクトに使用します。 これらのCRIMPFOX-TC 10圧着プライヤには、位置決め工具が統合されているので、ダイ及びマークの付いたダイステーションにおいて、ワイヤ切断面の印に対して正確なコンタクト配置が保証されます。 このCRIMPFOX-TC 10手動圧着ペンチには、サイドエントリが付いていて、正方形のクリンプを作成できます。注文コード47538655品番1212114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。