144-4137 遠心 ファン RS PRO RS PRO 47543117

遠心 ファン RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:7.45cfm●幅:60mm●奥行:15.2mm●ファン回転速度:5000rpm●騒音レベル:44dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:44.64 x 50.63mm●整流タイプ:ブラシレス●カーブの方向:前方向注文コード47543117品番144-4137
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:7.45cfm●幅:60mm●奥行:15.2mm●ファン回転速度:5000rpm●騒音レベル:44dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:44.64 x 50.63mm●整流タイプ:ブラシレス●カーブの方向:前方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする