曜日別特売
787-4013 遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO 47543135

遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47543135品番787-4013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする