曜日別特売
312-2939 温度センサ RS PRO インテリアルーム RS PRO 47546197

温度センサ RS PRO インテリアルーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アプリケーション:インテリアルーム●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:0 ℃●温度覚のレンジ:0 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67注文コード47546197品番312-2939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様アプリケーション:インテリアルーム●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:0 ℃●温度覚のレンジ:0 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする