曜日別特売
B72530T0040M062 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:8V EPCOS 47549329

過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:8VB72530T0040M062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47549329
品番
B72530T0040M062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
仕様
バリスタ電圧:8V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●エネルギー:0.4J●制限電圧:17V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:250A●静電容量:5nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする