内容量1個仕様寸法:268 x 248mm●スラットの構成:パラレル●材料:プラスチック●カラー:グレー●高さ:268mm●幅:248mm●ClimaSysアキシャルモータファン. ClimaSysアキシャルモータファンは、屋外キャビネットや電気キャビネットに設置するように設計されていて、前面と背面に頑丈な保護ハウジングと塵埃粒子を捕集するフィルタを備えています。屋外キャビネットの下部に取り付けて、外から新鮮な空気を取り入れられるように使用することをお勧めします。 このシリーズの排出口グリルは別売りです。注文コード47552007品番NSYCAG223LPF