シュナイダーエレクトリック
換気 グリル Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
寸法:47 x 22.5 x 69mm●フランジ幅:33mm●カラー:グレー●高さ:69mm●幅:47mm●シリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47552034
品番
NSYCAG33LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:47 x 22.5 x 69mm●フランジ幅:33mm●カラー:グレー●高さ:69mm●幅:47mm●シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応