曜日別特売
LCBSB-10-01A2-RT 基板サポート Richco ナイロン RICHCO 47553407

基板サポート Richco ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(40個)仕様全高さ:26.1mm 、 本体高さ:15.9mm 、 サポートベース寸法:17.8 x 17.8mm 、 PCBの穴径:4mm 、 PCBの厚さ:1.6mm 、 材質:ナイロン 、 サポートベース長さ:17.8mm 、 サポートベース幅:17.8mm 、 標準粘着材付きサポート. 基板サポートはナイロンで成形されており、ベースは粘着剤付き。取り付けるまでは、取り外し可能なテープによって保護。 サポート対象の基板はロックバーブで安全に固定、必要に応じて取り外しが可能。 粘着剤の定着性が良いため、サポートは滑らかで清潔な面には恒久的に固定が可能。 サポートには固定ねじが不要、タップ付きのサポートピラーを使用できないフロントパネルの背面などに最適 使用温度範囲: -20 ℃ → +90 ℃ カラー: ナチュラル 基板厚さ: 1.6 mm 穴径: 4.0 mm注文コード47553407品番LCBSB-10-01A2-RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様全高さ:26.1mm 、 本体高さ:15.9mm 、 サポートベース寸法:17.8 x 17.8mm 、 PCBの穴径:4mm 、 PCBの厚さ:1.6mm 、 材質:ナイロン 、 サポートベース長さ:17.8mm 、 サポートベース幅:17.8mm 、 標準粘着材付きサポート. 基板サポートはナイロンで成形されており、ベースは粘着剤付き。取り付けるまでは、取り外し可能なテープによって保護。 サポート対象の基板はロックバーブで安全に固定、必要に応じて取り外しが可能。 粘着剤の定着性が良いため、サポートは滑らかで清潔な面には恒久的に固定が可能。 サポートには固定ねじが不要、タップ付きのサポートピラーを使用できないフロントパネルの背面などに最適 使用温度範囲: -20 ℃ → +90 ℃ カラー: ナチュラル 基板厚さ: 1.6 mm 穴径: 4.0 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする