RICHCO
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
仕様
タイプ:ロック●本体高さ:4.8mm●シャーシ穴径:2.54mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン
注文コード
47554089
品番
DLCBST-3-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ロック●本体高さ:4.8mm●シャーシ穴径:2.54mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応