- 仕様
- コンタクト数:14●コンタクトめっき:錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:PBT●幅:8.15mm●スルーヘッダ. 2つの基板の相互接続に適したすずめっきスルーヘッダ。 適切なDILソケットとともに使用してプラグ/ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることができます。. 内部コンタクト材料: すずめっきベリリウム銅 外部ピン材質: すずめっき黄銅 定格電流: 3 A 100回(コンタクトの寿命) 絶縁抵抗: 5 x 10 9 Ω (500 Vdc) 動作温度範囲: -65 → +175℃ 難燃性等級: UL94 V-0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応