POS-316-S037-99 基板接続用ヘッダ E-TEC  2.54mm ピッチ E-TEC 47554527

基板接続用ヘッダ E-TEC 2.54mm ピッチPOS-316-S037-99

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)
内容量1セット(25個)注文コード47554527品番POS-316-S037-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
¥11,500
仕様
コンタクト数:16●コンタクトめっき:錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:PBT●幅:8.15mm●スルーヘッダ. 2つの基板の相互接続に適したすずめっきスルーヘッダ。 適切なDILソケットとともに使用してプラグ/ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることができます。. 内部コンタクト材料: すずめっきベリリウム銅 外部ピン材質: すずめっき黄銅 定格電流: 3 A 100回(コンタクトの寿命) 絶縁抵抗: 5 x 10 9 Ω (500 Vdc) 動作温度範囲: -65 → +175℃ 難燃性等級: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする