ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:27.3mm 、 幅:12.5 mm 、 固定穴径:6.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CL, CL8 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 CL8ケーブルタイマウント. スペースが限られている場所用のM6ねじ固定取り付けクレードル ケーブルタイを取り付けヘッドタイに変換するため固定ヘッド カラー: ナチュラル
注文コード
47558535
品番
151-02259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:黒 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:27.3mm 、 幅:12.5 mm 、 固定穴径:6.5mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CL, CL8 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 CL8ケーブルタイマウント. スペースが限られている場所用のM6ねじ固定取り付けクレードル ケーブルタイを取り付けヘッドタイに変換するため固定ヘッド カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応