曜日別特売
151-01528 結束バンドベース HellermannTyton, Fle×Tack ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47558614

結束バンドベース HellermannTyton, Fle×Tack

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FlexTack 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント. HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。. 特長と利点. 凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105 ℃ ハロゲンフリー RoHS対応 ELV準拠指令条項4 (2). 用途. FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。注文コード47558614品番151-01528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:FlexTack 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント. HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。. 特長と利点. 凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105 ℃ ハロゲンフリー RoHS対応 ELV準拠指令条項4 (2). 用途. FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする