ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース HellermannTyton, NY
151-25219
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47558824
品番
151-25219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応