仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.6mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB4APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:10 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応