ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース HellermannTyton, TY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 長さ:20mm 、 幅:14 mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:なし 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
注文コード
47559095
品番
151-21319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 長さ:20mm 、 幅:14 mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:なし 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)
対応