曜日別特売
AFBR-57B4APZ 光トランシーバ Broadcom BROADCOM 47559603

光トランシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(10個)仕様最大データレート:50MBd●コネクター形状:角形●トランスミッタ標準上昇時間:0.5ns●トランスミッタ標準降下時間:0.3ns●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●寸法:13.8 x 57.8 x 13mm●コネクタータイプ:SFP●ピークトランスミッタ波長:865nm●高さ:13mm●長さ:13.8mm●シリーズ:AFBR注文コード47559603品番AFBR-57B4APZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様最大データレート:50MBd●コネクター形状:角形●トランスミッタ標準上昇時間:0.5ns●トランスミッタ標準降下時間:0.3ns●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●寸法:13.8 x 57.8 x 13mm●コネクタータイプ:SFP●ピークトランスミッタ波長:865nm●高さ:13mm●長さ:13.8mm●シリーズ:AFBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする