内容量1個仕様最大データレート:50MBd 、 コネクター形状:丸形 、 ピーク感度波長:865nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:8 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:22.2 x 12.7 x 10.2mm 、 コネクタータイプ:SMA 、 高さ:10.2mm 、 長さ:22.2mm 、 幅:12.7mm 、 AFBR-24x9xZシリーズ光ファイバレシーバ. AFBR-24x9xZ 50 MBdミニチュアリンク光ファイバレシーバは、HFBR-14xxZ光ファイバトランスミッタ及びマルチモードガラス繊維製ケーブルでの動作に対応した、低コストで高性能な設計になっています。 このレシーバは、STコネクタ及びSMAコネクタにも適合します。 また、統合設計のため、EMC耐性に優れ、広いレシーバダイナミックレンジと高過熱感度を備えています。 主な用途には、高電圧絶縁、アースループの除去、電源サブステーションの自動化、産業用制御及びFA、過渡電圧による影響の低減、100 KBd → 50 MBd (最大)の光伝送などがあります。. RSSI出力 PINダイオード及びデジタルIC (CMOS / TTC出力ロジック)を内蔵 マルチモードガラス繊維製ケーブルで最長3 km 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 動作供給電圧: 3.3 V及び5 V 10Base-FL規格に対応注文コード47560154品番AFBR-2409Z