内容量1個仕様最大データレート:50MBd 、 コネクター形状:正方形 、 ピーク感度波長:685nm 、 標準上昇時間:5ns 、 標準降下時間:5ns 、 ピン数:4 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 寸法:18.29 x 12.19 x 18.8mm 、 コネクタータイプ:プッシュイン 、 高さ:18.8mm 、 長さ:18.29mm 、 幅:12.19mm 、 シリーズ:Versatile Link 、 AFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズ光ファイバレシーバ. Avago Technologies社のAFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズは、1 mmのPOF (ポリマー光ファイバケーブル)用の光ファイバレシーバで構成されています。 これらの光ファイバレシーバには、TTLロジックファミリとの互換性があります。 AFBR-26x4Z / 25x9Z 4ピンデバイスは、内蔵フォトダイオードを含むデジタルICで構成されており、ロジック互換出力レベルを提供します。 Versatile Linkハウジングにパッケージ化されているこれらのコンポーネントは連動させることができるため、必要なスペースが最小限になります。 最適な用途としては、産業用制御、工場オートメーション、高電圧絶縁、接地ループの削減などがあります。. 信号レートDC → 最大50 MBdでのデータ伝送 内蔵PINダイオード及びデジタルIC(TTC出力ロジック) 1 mmのプラスチック製光ファイバ(POF)の場合、最長50メートルの距離 動作温度: -40 → 85 ℃注文コード47560188品番AFBR-2539Z