内容量1袋(100個)仕様定格電圧:12 V ac/dc●光源色:クールホワイト●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.2mm●電球サイズ:10.2 (直径) x 43 (H) mm●定格電流:42 mA●光度:45 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。注文コード47561965品番LE-0909-14CW