曜日別特売
LE-1031-02W 自動車用LED電球 JKL Components  12V dc JKL COMPONENTS 47562123

自動車用LED電球 JKL Components 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格電圧:12 V dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:31 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:7.6 lm●10 x 31 mm、フェスツーンLEDランプ. 車載用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V dc動作 7.6ルーメン 標準サイズ注文コード47562123品番LE-1031-02W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様定格電圧:12 V dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:31 mm●直径:10.5mm●定格電流:20 mA●光度:7.6 lm●10 x 31 mm、フェスツーンLEDランプ. 車載用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V dc動作 7.6ルーメン 標準サイズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする