JKL COMPONENTS
自動車用LED電球 JKL Components 24V ac/dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
定格電圧:24 V ac/dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:38 mm●直径:10.7mm●定格電流:45 mA●光度:43 lm●最適なランプホルダについては、品番 ; 705-9920 705-9920 を参照してください。. 10 x 37 mmフェスツーンLEDランプ. 自動車用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V AC/DC動作 24 V AC/DC動作 標準サイズ
注文コード
47562148
品番
LE-0909-11NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V ac/dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:38 mm●直径:10.7mm●定格電流:45 mA●光度:43 lm●最適なランプホルダについては、品番 ; 705-9920 705-9920 を参照してください。. 10 x 37 mmフェスツーンLEDランプ. 自動車用途向けのマルチLEDフェスツーンランプです。. 極性なし 12 V AC/DC動作 24 V AC/DC動作 標準サイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応