- 仕様
- 最大定格電流:15A 、 最大定格電圧:100 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:フラットコンタクト 、 シリーズ:BNX02 、 動作周波数:1 MHz → 1 GHz 、 長さ:12.1mm 、 奥行き:9.1mm 、 高さ:3.1mm 、 寸法:12.1 x 9.1 x 3.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 BNX02シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタ。DC電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)及び低DC抵抗 (0.43 mΩ - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積 / 体積を低減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効. 用途:. ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応