MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47573768
品番
DE1E3RA472MA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●許容差(マイナス):-20%
RoHS指令(10物質対応)
対応